Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einsatz UEL310D1W3 50 x 110 x 66,59 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Einsatz UEL310D1W3 50 x 110 x 66,59 mm
NTN Einsatz UEL310D1W3 50 x 110 x 66,59 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1124846
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UEL310D1W3
EAN/GTIN:
     4547359781373
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
NTN Einsatz UEL310D1W3 50 x 110 x 66,59 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
110
Breite (mm):
66,6
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
UEL300
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Breite:
66.6 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 52,16*
€ 65,19*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 52,42*
€ 65,52*
5 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 52,69*
€ 69,11*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 56,00*
€ 70,23*
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 58,04*
€ 70,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.