Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 62/22LLU/5K 22 x 50 x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 62/22LLU/5K 22 x 50 x 14 mm
NTN Rillenkugellager 62/22LLU/5K 22 x 50 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1124858
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     62/22LLU/5K
EAN/GTIN:
     4547359766257
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
10500
Innendurchmesser (mm):
22
Außendurchmesser (mm):
50
Breite (mm):
14
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
62/22-2RS1
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Breite:
14 mm
Gewicht:
10500
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,03*
€ 7,05*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 7,06*
5 Tage
778
1
€ 4,30*
ab € 4,82*
€ 7,19*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,01*
€ 7,30*
4 Tage
763
10
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
62/22-2RS1
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.