Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager AELFL209D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager AELFL209D1
NTN Gehäuselager AELFL209D1
Artikel-Nr.:
     362I-1124938
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AELFL209D1
EAN/GTIN:
     4547359765212
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN Gehäuselager AELFL209D1
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
AELP200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 33,40*
€ 36,31*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,11*
€ 42,02*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,30*
€ 42,22*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 33,30*
€ 43,79*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 207,92*
€ 231,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,39*
€ 275,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,57*
€ 272,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,93*
€ 265,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,50*
€ 262,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 207,92*
€ 247,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.