Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 8Q-KBK14X18X16.5X 14 x 18 x 16,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 8Q-KBK14X18X16.5X 14 x 18 x 16,5 mm
NTN Nadellager 8Q-KBK14X18X16.5X 14 x 18 x 16,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1124954
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     8Q-KBK14X18X16.5X
EAN/GTIN:
     4547359763744
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
NTN Nadellager 8Q-KBK14X18X16.5X 14 x 18 x 16,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
9
Innendurchmesser (mm):
14
Außendurchmesser (mm):
18
Breite (mm):
16,5
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NK
Käfig:
0
SKF Referenz:
NK24X36X14
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
14 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Breite:
16.5 mm
Gewicht:
9
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 5,66*
€ 8,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 8,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,52*
€ 8,22*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,43*
€ 9,30*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.