Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 32238U 190 x 340 x 97 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 32238U 190 x 340 x 97 mm
NTN Kegelrollenlager 32238U 190 x 340 x 97 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1125012
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     32238U
EAN/GTIN:
     4547359752120
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 32238U 190 x 340 x 97 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
36100
Innendurchmesser (mm):
190
Außendurchmesser (mm):
340
Breite (mm):
97
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
32200
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
32238J2
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
190 mm
Außendurchmesser:
340 mm
Breite:
97 mm
Gewicht:
36100
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.209,53*
€ 1.342,61*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.214,34*
€ 1.349,34*
33 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.191,83*
€ 1.356,1254*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.305,73*
€ 1.447,90*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,34*
€ 1.605,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.343,35*
€ 1.598,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.292,53*
€ 1.538,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.257,78*
€ 1.496,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.214,34*
€ 1.445,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.