Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6808JRLLB/2AS 40 x 52 x 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6808JRLLB/2AS 40 x 52 x 7 mm
NTN Rillenkugellager 6808JRLLB/2AS 40 x 52 x 7 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1125341
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6808JRLLB/2AS
EAN/GTIN:
     4547359585520
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
NTN Rillenkugellager 6808JRLLB/2AS 40 x 52 x 7 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
37
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
7
Dichtungbez.:
Nicht berührende Dichtung, beidseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6800
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
61808-2RZ
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
7 mm
Gewicht:
37
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 14,23*
€ 17,05*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,68*
€ 19,56*
Lager 362
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,66*
€ 19,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,76*
€ 20,22*
3 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 16,38*
€ 23,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.