Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Schrägkugellager 5208SCZZ/2AS 40 x 80 x 30,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Schrägkugellager 5208SCZZ/2AS 40 x 80 x 30,2 mm
NTN Schrägkugellager 5208SCZZ/2AS 40 x 80 x 30,2 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1125605
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     5208SCZZ/2AS
EAN/GTIN:
     4547359537376
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
NTN Schrägkugellager 5208SCZZ/2AS 40 x 80 x 30,2 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
30,2
Dichtungbez.:
Beidseitige Deckscheiben
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
5200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
3208 A-2Z
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
30.2 mm
Gewicht:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 32,52*
€ 37,16*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 32,39*
€ 43,35*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,41*
€ 43,36*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,30*
€ 47,21*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 39,69*
€ 52,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.