Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 32220U 100 x 180 x 49 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 32220U 100 x 180 x 49 mm
NTN Kegelrollenlager 32220U 100 x 180 x 49 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1125713
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     32220U
EAN/GTIN:
     4547359529388
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 32220U 100 x 180 x 49 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
5110
Innendurchmesser (mm):
100
Außendurchmesser (mm):
180
Breite (mm):
49
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
32200
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
32220
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
100 mm
Außendurchmesser:
180 mm
Breite:
49 mm
Gewicht:
5110
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 93,27*
€ 109,27*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 93,49*
€ 109,75*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 91,57*
€ 110,24*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 95,47*
€ 111,95*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 102,28*
€ 118,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.