Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelkugellager 1204S 20 x 47 x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelkugellager 1204S 20 x 47 x 14 mm
NTN Pendelkugellager 1204S 20 x 47 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1125866
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1204S
EAN/GTIN:
     4547359513004
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
NTN Pendelkugellager 1204S 20 x 47 x 14 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
120
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
14
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
1200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
1204 ETN9
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
14 mm
Gewicht:
120
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 9,35*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 8,34*
€ 11,97*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,89*
€ 13,18*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,26*
€ 14,64*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 54,14*
€ 67,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1204-TVH
ab € 8,43*
Ähnlich
SKF
1204 ETN9
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.