Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelkugellager 1200S 10 x 30 x 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelkugellager 1200S 10 x 30 x 9 mm
NTN Pendelkugellager 1200S 10 x 30 x 9 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1125872
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1200S
EAN/GTIN:
     4547359512946
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
NTN Pendelkugellager 1200S 10 x 30 x 9 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
34
Innendurchmesser (mm):
10
Außendurchmesser (mm):
30
Breite (mm):
9
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
1200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
1200
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Breite:
9 mm
Gewicht:
34
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 9,58*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,80*
€ 11,24*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,32*
€ 12,39*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,53*
€ 13,73*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 50,16*
€ 65,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1200-TVH
ab € 8,44*
Ähnlich
SKF
1200 ETN9
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.