Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 8Q-NK30X44X30 30 x 44 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 8Q-NK30X44X30 30 x 44 x 30 mm
NTN Nadellager 8Q-NK30X44X30 30 x 44 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126006
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     8Q-NK30X44X30
EAN/GTIN:
     4547359491326
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelkranz
Nadelkränze
NTN Nadellager 8Q-NK30X44X30 30 x 44 x 30 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
44
Breite (mm):
30
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NK
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
NK30X44X30
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Nadellager massiv, nadelbüchse, Nadelbüchse| Nadelbüchsen| Nadelkranz| Nadelkränze| Nadellager Massiv
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,59*
€ 12,49*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 8,62*
€ 12,51*
39 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,43*
€ 13,66*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,16*
€ 15,26*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.