Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einsatz AEL208-108D1W3 38,1 x 80 x 43,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Einsatz AEL208-108D1W3 38,1 x 80 x 43,7 mm
NTN Einsatz AEL208-108D1W3 38,1 x 80 x 43,7 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126187
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AEL208-108D1W3
EAN/GTIN:
     4547359462210
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
NTN Einsatz AEL208-108D1W3 38,1 x 80 x 43,7 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
640
Innendurchmesser (mm):
38,1
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
43,7
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
AEL200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
YET 208-108
Zöllig / Metrisch:
Zöllig
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
38.1 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
43.7 mm
Gewicht:
640
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 21,11*
€ 29,48*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,11*
€ 29,49*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,13*
€ 29,61*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,35*
€ 32,81*
51 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 30,75*
€ 34,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.