Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager AELFL204D1 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager AELFL204D1 20 mm
NTN Gehäuselager AELFL204D1 20 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126210
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AELFL204D1
EAN/GTIN:
     4547359460483
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN Gehäuselager AELFL204D1 20 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
AELFL200
Käfig:
0
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, flanschlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,50*
€ 19,72*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 14,59*
€ 19,80*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,65*
€ 19,90*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,17*
€ 21,83*
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 16,66*
€ 21,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10068904
ab € 16,93*
Ähnlich
SNR
ESFL.204
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.