Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6804JRC3 20 x 32 x 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6804JRC3 20 x 32 x 7 mm
NTN Rillenkugellager 6804JRC3 20 x 32 x 7 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126360
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6804JRC3
EAN/GTIN:
     4547359408669
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
457
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
32
Breite (mm):
7
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6800
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
61804-2RZ
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Breite:
7 mm
Gewicht:
457
Weitere Suchbegriffe: DIN 625| Rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 5,12*
€ 7,57*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 7,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,41*
€ 8,24*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 6,39*
€ 9,44*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,40*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.