Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 62/28NR 28 x 58 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 62/28NR 28 x 58 x 16 mm
NTN Rillenkugellager 62/28NR 28 x 58 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126447
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     62/28NR
EAN/GTIN:
     4547359344295
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN Rillenkugellager 62/28NR 28 x 58 x 16 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
69
Innendurchmesser (mm):
28
Außendurchmesser (mm):
58
Breite (mm):
16
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
62/28NR
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
28 mm
Außendurchmesser:
58 mm
Breite:
16 mm
Gewicht:
69
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,43*
€ 7,54*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 7,55*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,41*
€ 7,74*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 5,96*
€ 8,26*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,64*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.