Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6044C3 220 x 340 x 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6044C3 220 x 340 x 56 mm
NTN Rillenkugellager 6044C3 220 x 340 x 56 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126460
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6044C3
EAN/GTIN:
     4547359339284
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN Rillenkugellager 6044C3 220 x 340 x 56 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
12
Innendurchmesser (mm):
220
Außendurchmesser (mm):
340
Breite (mm):
56
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6000
Käfig:
Messingmassivkäfig (L1)
SKF Referenz:
6044/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
220 mm
Außendurchmesser:
340 mm
Breite:
56 mm
Gewicht:
12
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,54*
€ 653,79*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,26*
€ 653,80*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,67*
€ 656,89*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,98*
€ 734,27*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,91*
€ 802,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,79*
€ 778,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,36*
€ 771,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,46*
€ 763,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,34*
€ 744,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,54*
€ 708,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.