Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6015C4 75 x 115 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6015C4 75 x 115 x 20 mm
NTN Rillenkugellager 6015C4 75 x 115 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126534
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6015C4
EAN/GTIN:
     4547359334760
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1020
Innendurchmesser (mm):
75
Außendurchmesser (mm):
115
Breite (mm):
20
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6000
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
6015/C4
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
115 mm
Breite:
20 mm
Gewicht:
1020
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 27,74*
€ 36,39*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,99*
€ 36,40*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,57*
€ 36,96*
4 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 33,45*
€ 38,31*
35 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 31,36*
€ 41,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6015/C4
ab € 33,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.