Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelkugellager 1317S 85 x 180 x 41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelkugellager 1317S 85 x 180 x 41 mm
NTN Pendelkugellager 1317S 85 x 180 x 41 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126765
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1317S
EAN/GTIN:
     4547359257311
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
5030
Innendurchmesser (mm):
85
Außendurchmesser (mm):
180
Breite (mm):
41
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 15
Baureihe:
1300
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
1317
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
85 mm
Außendurchmesser:
180 mm
Breite:
41 mm
Gewicht:
5030
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 1206, din 625, DIN 630| Pendelkugellager| DIN 625| Rillenkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,22*
€ 161,94*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,48*
€ 162,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 150,13*
€ 168,49*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,32*
€ 188,93*
Frei Haus
ab € 183,93*
€ 199,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,58*
€ 189,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,48*
€ 176,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
1317
ab € 155,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.