Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelkugellager 1218SK 90 x 160 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelkugellager 1218SK 90 x 160 x 30 mm
NTN Pendelkugellager 1218SK 90 x 160 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126815
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1218SK
EAN/GTIN:
     4547359256062
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Konische Bohrung, offen
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2560
Innendurchmesser (mm):
90
Außendurchmesser (mm):
160
Breite (mm):
30
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 15
Baureihe:
1200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
1218 K
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
90 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
2560
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager konisch, din 625, DIN 630| Pendelkugellager| DIN 625| Rillenkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 58,05*
€ 70,79*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 61,92*
€ 73,09*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 72,10*
€ 83,25*
49 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 75,62*
€ 92,11*
1
€ 4,95*
ab € 80,4248*
€ 92,8648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
1218 K
ab € 99,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.