Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelkugellager 1208SKC3 40 x 80 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelkugellager 1208SKC3 40 x 80 x 18 mm
NTN Pendelkugellager 1208SKC3 40 x 80 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126841
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1208SKC3
EAN/GTIN:
     4547359255195
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
NTN Pendelkugellager 1208SKC3 40 x 80 x 18 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
420
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
18
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
1200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
1209 ETN9
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
420
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,84*
€ 16,51*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 11,57*
€ 17,07*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 12,45*
€ 17,79*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 14,41*
€ 20,57*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,93*
€ 23,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1208-K-TVH-C3
ab € 14,91*
Ähnlich
SKF
1208 EKTN9/C3
ab € 17,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.