Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 1R110X125X40 110 x 125 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 1R110X125X40 110 x 125 x 40 mm
NTN Nadellager 1R110X125X40 110 x 125 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126898
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R110X125X40
EAN/GTIN:
     4547359250060
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
NTN Nadellager 1R110X125X40 110 x 125 x 40 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
840
Innendurchmesser (mm):
110
Außendurchmesser (mm):
125
Breite (mm):
40
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
IR
Käfig:
-
SKF Referenz:
IR 110X125X40
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
110 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
840
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 30,87*
€ 39,12*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,76*
€ 39,13*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,60*
€ 43,95*
37 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 41,76*
€ 44,84*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 35,44*
€ 45,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 110X125X40
ab € 69,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.