Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 1R110X120X30 110 x 120 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 1R110X120X30 110 x 120 x 30 mm
NTN Nadellager 1R110X120X30 110 x 120 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126900
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R110X120X30
EAN/GTIN:
     4547359250022
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NTN Nadellager 1R110X120X30 110 x 120 x 30 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
440
Innendurchmesser (mm):
110
Außendurchmesser (mm):
120
Breite (mm):
30
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
IR
Käfig:
-
SKF Referenz:
IR 110X120X30
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
110 mm
Außendurchmesser:
120 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
440
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 24,86*
€ 26,77*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,83*
€ 33,51*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,96*
€ 37,13*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 28,45*
€ 38,00*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 156,82*
€ 171,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,71*
€ 199,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 110X120X30
ab € 52,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.