Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 1R100X115X40 100 x 115 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 1R100X115X40 100 x 115 x 40 mm
NTN Nadellager 1R100X115X40 100 x 115 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126902
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R100X115X40
EAN/GTIN:
     4547359249996
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NTN Nadellager 1R100X115X40 100 x 115 x 40 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
775
Innendurchmesser (mm):
100
Außendurchmesser (mm):
115
Breite (mm):
40
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
IR
Käfig:
-
SKF Referenz:
IR 100X115X40
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
100 mm
Außendurchmesser:
115 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
775
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 28,70*
€ 31,13*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,53*
€ 38,13*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,96*
€ 42,25*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 32,83*
€ 43,28*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 180,99*
€ 198,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,59*
€ 236,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 190,50*
€ 226,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
IR 100X115X40
ab € 68,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.