Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 1R100X115X32 100 x 115 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 1R100X115X32 100 x 115 x 32 mm
NTN Nadellager 1R100X115X32 100 x 115 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126903
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R100X115X32
EAN/GTIN:
     4547359249989
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NTN Nadellager 1R100X115X32 100 x 115 x 32 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
620
Innendurchmesser (mm):
100
Außendurchmesser (mm):
115
Breite (mm):
32
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
IR
Käfig:
-
SKF Referenz:
IR100X115X32
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
100 mm
Außendurchmesser:
115 mm
Breite:
32 mm
Gewicht:
620
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 27,68*
€ 31,83*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,31*
€ 37,58*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,80*
€ 41,53*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,76*
€ 46,30*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 173,11*
€ 212,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,02*
€ 251,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,72*
€ 232,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,50*
€ 221,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.