Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 1R10X14X16 10 x 14 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 1R10X14X16 10 x 14 x 16 mm
NTN Nadellager 1R10X14X16 10 x 14 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126909
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R10X14X16
EAN/GTIN:
     4547359249897
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NTN Nadellager 1R10X14X16 10 x 14 x 16 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
9,2
Innendurchmesser (mm):
10
Außendurchmesser (mm):
14
Breite (mm):
16
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
IR
Käfig:
-
SKF Referenz:
IR10X14X16
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Breite:
16 mm
Gewicht:
9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,20*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,59*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,73*
€ 2,60*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 3,12*
1 Tag
100
1
€ 7,90*
ab € 2,29*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.