Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager WS81224 120 x 170 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager WS81224 120 x 170 x 12 mm
NTN Nadellager WS81224 120 x 170 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126933
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     WS81224
EAN/GTIN:
     4547359246223
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Wellenscheibe
wellenscheibe
NTN Nadellager WS81224 120 x 170 x 12 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
980
Innendurchmesser (mm):
120
Außendurchmesser (mm):
170
Breite (mm):
12
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
81200
Käfig:
-
SKF Referenz:
WS81224
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
120 mm
Außendurchmesser:
170 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
980
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,53*
€ 54,83*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 44,33*
€ 55,11*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 48,15*
€ 61,47*
50 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 48,99*
€ 62,15*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 51,40*
€ 63,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.