Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager UCHB211D1 55 x 100 x 55,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager UCHB211D1 55 x 100 x 55,6 mm
NTN Gehäuselager UCHB211D1 55 x 100 x 55,6 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1127086
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UCHB211D1
EAN/GTIN:
     4547359220230
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
Hängelager
Hängelagereinheit
flanschlagergehäuse
NTN Gehäuselager UCHB211D1 55 x 100 x 55,6 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
55
Außendurchmesser (mm):
100
Breite (mm):
55,6
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCHB200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
55 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
55.6 mm
Gewicht:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 50,33*
€ 65,74*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 50,45*
€ 66,06*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 51,02*
€ 66,39*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 55,73*
€ 74,05*
38 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 57,59*
€ 75,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.