Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager UCFS320D1 100 x 215 x 108 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager UCFS320D1 100 x 215 x 108 mm
NTN Gehäuselager UCFS320D1 100 x 215 x 108 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1127123
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UCFS320D1
EAN/GTIN:
     4547359216943
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN Gehäuselager UCFS320D1 100 x 215 x 108 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
100
Außendurchmesser (mm):
215
Breite (mm):
108
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCFS300
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
100 mm
Außendurchmesser:
215 mm
Breite:
108 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, flanschlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 398,15*
€ 431,93*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 399,49*
€ 434,08*
1
€ 4,95*
ab € 401,2652*
€ 434,0852*
34 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 430,91*
€ 478,0256*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 454,19*
€ 491,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,08*
€ 516,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,33*
€ 515,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,51*
€ 508,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,36*
€ 499,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,49*
€ 475,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.