Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager UCFL313D1 65 x 140 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager UCFL313D1 65 x 140 x 75 mm
NTN Gehäuselager UCFL313D1 65 x 140 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1127143
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UCFL313D1
EAN/GTIN:
     4547359216233
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN Gehäuselager UCFL313D1 65 x 140 x 75 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
65
Außendurchmesser (mm):
140
Breite (mm):
75
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCFL300
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
65 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Breite:
75 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: flanschlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,81*
€ 152,85*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,84*
€ 152,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 131,15*
€ 153,62*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,57*
€ 154,62*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,57*
€ 168,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.