Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Zylinderrollenlager NUP318 90 x 190 x 43 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Zylinderrollenlager NUP318 90 x 190 x 43 mm
NTN Zylinderrollenlager NUP318 90 x 190 x 43 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1127575
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NUP318
EAN/GTIN:
     4547359136500
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NTN Zylinderrollenlager NUP318 90 x 190 x 43 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
6500
Innendurchmesser (mm):
90
Außendurchmesser (mm):
190
Breite (mm):
43
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NUP300
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
90 mm
Außendurchmesser:
190 mm
Breite:
43 mm
Gewicht:
6500
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 229,04*
€ 273,70*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 228,77*
€ 273,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 225,21*
€ 276,45*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 249,80*
€ 295,69*
27 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 270,03*
€ 308,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,70*
€ 325,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,11*
€ 315,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,15*
€ 292,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,47*
€ 287,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,04*
€ 272,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NUP 318 ECJ
ab € 405,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.