Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Zylinderrollenlager NJ2310 50 x 110 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Zylinderrollenlager NJ2310 50 x 110 x 40 mm
NTN Zylinderrollenlager NJ2310 50 x 110 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1127806
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NJ2310
EAN/GTIN:
     4547359120950
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NTN Zylinderrollenlager NJ2310 50 x 110 x 40 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1760
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
110
Breite (mm):
40
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NJ2300
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
1760
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,10*
€ 72,54*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 56,90*
€ 72,73*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 55,87*
€ 72,92*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 62,63*
€ 77,21*
26 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 63,41*
€ 81,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10018135
ab € 67,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.