Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NA0-17X35X16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager NA0-17X35X16
NTN Nadellager NA0-17X35X16
Artikel-Nr.:
     362I-1127856
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NA0-17X35X16
EAN/GTIN:
     4547359112412
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, mit Innenring
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NK
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
NAO25X40X17
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Nadellager Massiv
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,23*
€ 20,46*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 14,34*
€ 20,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,40*
€ 21,30*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,44*
€ 23,71*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.