Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager MR486024 76,2 x 95,25 x 38,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager MR486024 76,2 x 95,25 x 38,1 mm
NTN Nadellager MR486024 76,2 x 95,25 x 38,1 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1127861
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     MR486024
EAN/GTIN:
     4547359103762
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
NTN Nadellager MR486024 76,2 x 95,25 x 38,1 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
558
Innendurchmesser (mm):
76,2
Außendurchmesser (mm):
95,25
Breite (mm):
38,1
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MR
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Zöllig
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
76.2 mm
Außendurchmesser:
95.25 mm
Breite:
38.1 mm
Gewicht:
558
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,33*
€ 86,06*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,62*
€ 86,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,58*
€ 86,93*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 77,05*
€ 98,56*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.