Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager MR445628 69,85 x 88,9 x 44,45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager MR445628 69,85 x 88,9 x 44,45 mm
NTN Nadellager MR445628 69,85 x 88,9 x 44,45 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1127862
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     MR445628
EAN/GTIN:
     4547359103755
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
NTN Nadellager MR445628 69,85 x 88,9 x 44,45 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
580
Innendurchmesser (mm):
69,85
Außendurchmesser (mm):
88,9
Breite (mm):
44,45
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NA4800
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Zöllig
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
69.85 mm
Außendurchmesser:
88.9 mm
Breite:
44.45 mm
Gewicht:
580
Weitere Suchbegriffe: Nadellager Massiv
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,86*
€ 51,75*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 38,97*
€ 52,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,05*
€ 53,52*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,80*
€ 59,35*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.