Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager K95X102X21 95 x 102 x 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager K95X102X21 95 x 102 x 21 mm
NTN Nadellager K95X102X21 95 x 102 x 21 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1127886
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K95X102X21
EAN/GTIN:
     4547359095791
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
NTN Nadellager K95X102X21 95 x 102 x 21 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
115
Innendurchmesser (mm):
95
Außendurchmesser (mm):
102
Breite (mm):
21
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
K
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
95 mm
Außendurchmesser:
102 mm
Breite:
21 mm
Gewicht:
115
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,53*
€ 33,60*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 24,49*
€ 33,77*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,01*
€ 33,95*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,99*
€ 38,26*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.