Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager K89317 85 x 150 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager K89317 85 x 150 x 12 mm
NTN Nadellager K89317 85 x 150 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1127895
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K89317
EAN/GTIN:
     4547359095678
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
NTN Nadellager K89317 85 x 150 x 12 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
590
Innendurchmesser (mm):
85
Außendurchmesser (mm):
150
Breite (mm):
12
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
89300
Käfig:
Aluminiumkäfig
SKF Referenz:
K89317M
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
85 mm
Außendurchmesser:
150 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
590
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 95,08*
€ 103,09*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 93,34*
€ 109,77*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 101,04*
€ 112,84*
4 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 107,22*
€ 120,31*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 565,95*
€ 606,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,92*
€ 722,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,85*
€ 720,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,71*
€ 713,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,91*
€ 699,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,95*
€ 673,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.