Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager K89313 65 x 115 x 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager K89313 65 x 115 x 9 mm
NTN Nadellager K89313 65 x 115 x 9 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1127899
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K89313
EAN/GTIN:
     4547359095630
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 74er Reihe
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
260
Innendurchmesser (mm):
65
Außendurchmesser (mm):
115
Breite (mm):
9
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
89300
Käfig:
Aluminiumkäfig
SKF Referenz:
K89313TN
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
65 mm
Außendurchmesser:
115 mm
Breite:
9 mm
Gewicht:
260
Weitere Suchbegriffe: Axialzylinderrollenlager, Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz, Axial-Zylinderrollenkranz| Axial-Nadellager| Axialnadellager| Axial-Zylinderrollenlager| Axialzylinderrollenlager| Nadelkranz| Nadelkränze
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,55*
€ 75,85*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 65,92*
€ 76,08*
50 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 76,46*
€ 88,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 75,42*
€ 89,75*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 79,42*
€ 91,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.