Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager K81106T2 30 x 47 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager K81106T2 30 x 47 x 5 mm
NTN Nadellager K81106T2 30 x 47 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1127946
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K81106T2
EAN/GTIN:
     4547359094848
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
20
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
5
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
81100
Käfig:
Kunststoffkäfig (T2)
SKF Referenz:
K81106TN
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
5 mm
Gewicht:
20
Weitere Suchbegriffe: Axialzylinderrollenlager, axial zylinderrollenkranz, Axial-Zylinderrollenkranz| Axial-Nadellager| Axialnadellager| Axial-Zylinderrollenlager| Axialzylinderrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,13*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,81*
€ 8,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,71*
€ 9,74*
1
€ 3,19*
ab € 7,46*
€ 10,50*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,50*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
K 81106 TN
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.