Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager K81102T2 15 x 28 x 3,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager K81102T2 15 x 28 x 3,5 mm
NTN Nadellager K81102T2 15 x 28 x 3,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1127951
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K81102T2
EAN/GTIN:
     4547359094787
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
NTN Nadellager K81102T2 15 x 28 x 3,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
6
Innendurchmesser (mm):
15
Außendurchmesser (mm):
28
Breite (mm):
3,5
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
81100
Käfig:
Kunststoffkäfig (T2)
SKF Referenz:
K 81102 TN
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
15 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Breite:
3.5 mm
Gewicht:
6
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,73*
€ 6,56*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 6,57*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,12*
€ 7,36*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 5,41*
€ 7,55*
4 Tage
28
1
€ 4,30*
ab € 6,03*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.