Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager K60X68X27 60 x 68 x 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager K60X68X27 60 x 68 x 27 mm
NTN Nadellager K60X68X27 60 x 68 x 27 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1127979
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K60X68X27
EAN/GTIN:
     4547359094473
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Nadellager, Nadelkranz, Stahlkäfig
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
980
Innendurchmesser (mm):
60
Außendurchmesser (mm):
68
Breite (mm):
27
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
K
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
K60X68X27
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
60 mm
Außendurchmesser:
68 mm
Breite:
27 mm
Gewicht:
980
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz| Nadelkränze
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 9,46*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,02*
€ 11,29*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 11,31*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 9,33*
€ 13,08*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,19*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.