Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager K30X35X17 30 x 35 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager K30X35X17 30 x 35 x 17 mm
NTN Nadellager K30X35X17 30 x 35 x 17 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128051
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K30X35X17
EAN/GTIN:
     4547359093483
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
NTN Nadellager K30X35X17 30 x 35 x 17 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
210
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
35
Breite (mm):
17
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
K
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
K30X35X17
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Breite:
17 mm
Gewicht:
210
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,16*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,17*
€ 3,18*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,37*
€ 3,57*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,76*
€ 4,04*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 3,13*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.