Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager HK1216LL/3AS 12 x 18 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager HK1216LL/3AS 12 x 18 x 16 mm
NTN Nadellager HK1216LL/3AS 12 x 18 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128194
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HK1216LL/3AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
nadelbüchse
Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, zweiseitig gedichtet
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
120
Innendurchmesser (mm):
12
Außendurchmesser (mm):
18
Breite (mm):
16
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung, beidseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
HK
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
HK 1216.2RS
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Breite:
16 mm
Gewicht:
120
Weitere Suchbegriffe: Nadelbüchse| Nadelbüchsen| Nadelhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,79*
€ 2,65*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,66*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 3,19*
1
€ 3,19*
ab € 2,33*
€ 3,38*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
HK 1216.2RS
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.