Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager HF2016 20 x 26 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager HF2016 20 x 26 x 16 mm
NTN Nadellager HF2016 20 x 26 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128211
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HF2016
EAN/GTIN:
     4547359070026
Suchbegriffe:
Hülsenfreilauf
Hülsenfreiläufe
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
NTN Nadellager HF2016 20 x 26 x 16 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
26
Breite (mm):
16
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
HF
Käfig:
0
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Breite:
16 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,63*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,51*
€ 3,64*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,74*
€ 4,13*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,89*
€ 4,21*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,19*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.