Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager GS81211 55 x 90 x 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager GS81211 55 x 90 x 7 mm
NTN Nadellager GS81211 55 x 90 x 7 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128245
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     GS81211
EAN/GTIN:
     4547359067774
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Gehäusescheibe
gehäusescheibe
Nadellager, Axialnadellager, Außenring
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
210
Innendurchmesser (mm):
55
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
7
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
81200
Käfig:
-
SKF Referenz:
GS81211
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
55 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
7 mm
Gewicht:
210
Weitere Suchbegriffe: Axial-Nadellager| Axialnadellager| Gehäusescheibe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,62*
€ 15,92*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,68*
€ 15,93*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 12,82*
€ 17,55*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,43*
€ 18,88*
3 Tage
28
1
€ 5,45*
ab € 14,38*
€ 19,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.