Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager AXK1120 100 x 135 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager AXK1120 100 x 135 x 4 mm
NTN Nadellager AXK1120 100 x 135 x 4 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128308
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AXK1120
EAN/GTIN:
     4547359023091
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
NTN Nadellager AXK1120 100 x 135 x 4 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
112
Innendurchmesser (mm):
100
Außendurchmesser (mm):
135
Breite (mm):
4
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
AXK
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
AXK100135
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
100 mm
Außendurchmesser:
135 mm
Breite:
4 mm
Gewicht:
112
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,34*
€ 14,72*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,31*
€ 14,74*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,25*
€ 16,58*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,90*
€ 17,03*
1
€ 3,19*
ab € 13,15*
€ 18,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
AXK 100135
ab € 22,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.