Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager AXK1110 50 x 70 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager AXK1110 50 x 70 x 3 mm
NTN Nadellager AXK1110 50 x 70 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128317
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AXK1110
EAN/GTIN:
     4547359023008
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
NTN Nadellager AXK1110 50 x 70 x 3 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
23,5
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
70
Breite (mm):
3
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
AXK
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
AXK 5070
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
70 mm
Breite:
3 mm
Gewicht:
24
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,84*
€ 2,77*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,78*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,03*
€ 3,11*
1 Tag
226
1
€ 7,90*
ab € 2,30*
€ 3,38*
4 Tage
226
1
€ 4,30*
ab € 2,38*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AXK5070-A/0-10
ab € 2,67*
Ähnlich
SKF
AXK 5070
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.