Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager AXK1105 25 x 42 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager AXK1105 25 x 42 x 2 mm
NTN Nadellager AXK1105 25 x 42 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128322
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AXK1105
EAN/GTIN:
     4547359022957
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Nadellager, Axialnadellager, Nadelkranz
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
7
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
42
Breite (mm):
2
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
AXK
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
AXK 2542
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
42 mm
Breite:
2 mm
Gewicht:
7
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz, Axial-Lagerrollenkranz| Axial-Nadelkranz| Axial-Nadellager| Axialnadellager| Nadelkranz| Nadelkränze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,45*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 0,96*
€ 1,45*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,09*
€ 1,70*
1 Tag
2233
1
€ 7,90*
ab € 1,15*
€ 1,71*
1
€ 3,19*
ab € 1,22*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
AXK 2542
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.