Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager ASFD202 15 x 40 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager ASFD202 15 x 40 x 22 mm
NTN Gehäuselager ASFD202 15 x 40 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128376
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     ASFD202
EAN/GTIN:
     4547359019384
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN Gehäuselager ASFD202 15 x 40 x 22 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
15
Außendurchmesser (mm):
40
Breite (mm):
22
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
ASFD200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
15 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Breite:
22 mm
Gewicht:
0
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,78*
€ 19,95*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 14,78*
€ 20,03*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,98*
€ 20,12*
5 Tage
43
1
€ 4,30*
ab € 14,29*
€ 20,44*
4 Tage
43
1
€ 5,45*
ab € 15,46*
€ 20,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.