Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NATV10X/3AS 10 x 30 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager NATV10X/3AS 10 x 30 x 15 mm
NTN Nadellager NATV10X/3AS 10 x 30 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128410
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NATV10X/3AS
EAN/GTIN:
     4547359011814
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stützrollen
Nadellager, Stützrolle, vollnadelig, mit Innenring, zylindrischer Außenring
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
65
Innendurchmesser (mm):
10
Außendurchmesser (mm):
30
Breite (mm):
15
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NATV
Käfig:
-
SKF Referenz:
NATV10PPXA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Breite:
15 mm
Gewicht:
65
Weitere Suchbegriffe: Stützrolle| Stützrollen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 8,90*
ab € 10,85*
€ 15,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,32*
€ 16,34*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 12,79*
€ 18,41*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,56*
€ 19,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,43*
€ 19,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.