Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 628ZZ/5K 8 x 24 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 628ZZ/5K 8 x 24 x 8 mm
NTN Rillenkugellager 628ZZ/5K 8 x 24 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128451
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     628ZZ/5K
EAN/GTIN:
     4547359011111
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
NTN Rillenkugellager 628ZZ/5K 8 x 24 x 8 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
17
Innendurchmesser (mm):
8
Außendurchmesser (mm):
24
Breite (mm):
8
Dichtungbez.:
Beidseitige Deckscheiben
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
620
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
628-2Z
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Breite:
8 mm
Gewicht:
17
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,79*
€ 3,94*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,95*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 3,97*
4 Tage
1050
25
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,31*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,12*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.